仕様T6.8 AC / DC LED. RS Pro T6.8 LEDテレホンスライドフィラメントインジケータ製品です。狭い場所での照明を目的としています。交換用品として、また自動車、ゲーム機、船舶、航空電子などの産業での用途に適しています。. 特長と利点. シングルチップLED、反射板付き 12、28、48 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)45
直径(Φmm)6.8
定格電圧(V)48ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2
寿命100000h
視野角-
定格電流(mA)15
光度(mcd)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT6.8
電球ベース電話スライド