仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm
長さ(mm)21
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)14
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)80
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)10
電球サイズ10mm