仕様定格電圧:21.6 → 26.4 V dc●発光色:黄●取り付け穴サイズ:10mm●電球タイプ:LED●電球サイズ:5 mm●端子タイプ:リードワイヤー●IP評価:IP67●ベゼルスタイル:フラッシュ●ベゼル色:メタリック (ステンレス)●定格電流:20 mA●強度:350 mcd●長さ:17.2 mm
長さ(mm)17.2
定格電圧(V)21.6→26.4dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)10
発光色黄
電球LED
定格電流(mA)20
光度(mcd)350
強度350mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色メタリック(ステンレス)
電球サイズ(mm)5
電球サイズ5mm
IP評価IP67