内容量1個
発光色黄
定格電圧(V)12dc
仕様RS Proスナップイン式LEDインジケータ、取り付け穴径12 mm. RS Proでは、各種のLEDインジケータを取り揃えています。各インジケータはコンパクトで堅牢かつ高品質な造りで、スナップイン技術が組み込まれています。驚くほど簡単に設置できるため、これらのLEDインジケータはさまざまな用途に使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mmカラー拡散エポキシレンズ さまざまな電圧 スナップイン技術 長寿命、低消費電力. スナップイン式インジケータはどのように機能しますか. これらのインジケータのスナップイン機能は、設置プロセスをシンプルで効率的にする優れた利点です。通常、LEDインジケータは、表面又は取り付け穴に固定する必要があります。これらの特定のモデルには、「スナップイン」技術が採用されています。追加の金具を必要とせず、取り付け穴にすばやく固定できます。穴に押し込むと、側面周囲にあるプラスチック製の留め金が「パチン」とはまり、インジケータを完全に固定します。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. LEDの利点. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
注文コード48496544
品番209-024