RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)2dc 仕様固定ナット、ワッシャ. サテンクロムベゼル、14 mm取り付け. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ. 16 mm光沢サテンクロムの埋込型黄銅ベゼル. 18 mm長のワイヤ接続. 想定寿命 60000時間. 動作温度 -20 → +70 ℃ 注文コード48497007 品番204-029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様固定ナット、ワッシャ. サテンクロムベゼル、14 mm取り付け. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ. 16 mm光沢サテンクロムの埋込型黄銅ベゼル. 18 mm長のワイヤ接続. 想定寿命 60000時間. 動作温度 -20 → +70 ℃ 長さ(mm)42 定格電圧(V)2dc 端子の種類リードピン 取付穴(mm)14 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)30 強度30mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする