仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. 特長と利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調. 埋込型又は突出型ベゼル. 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径. 動作温度 -20 → +60 ℃
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色黄
電球LED
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
強度40mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67