仕様定格電圧:1.8 → 3.3 V dc●発光色:青●取り付け穴サイズ:6mm●電球タイプ:LED●電球サイズ:3 mm●端子タイプ:リードワイヤー●IP評価:IP67●ベゼルスタイル:フラッシュ●ベゼル色:黒クロム●定格電流:20 mA●強度:100 mcd●長さ:14.9 mm
長さ(mm)14.9
定格電圧(V)1.8→3.3dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)6
発光色青
電球LED
定格電流(mA)20
光度(mcd)100
強度100mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)3
IP評価IP67