RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24dc 仕様RS Pro mm LEDインジケータタブ端子. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。各インジケータには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mm着色拡散エポキシレンズ mm 0.5 mmブレード終端 はんだタブブレード端子 接続タブは極性で色分け(金+ve、銀-ve) 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。. これらのLEDインジケータには、正しい固定具が付属していますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。 注文コード48500087 品番206-328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro mm LEDインジケータタブ端子. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。各インジケータには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mm着色拡散エポキシレンズ mm 0.5 mmブレード終端 はんだタブブレード端子 接続タブは極性で色分け(金+ve、銀-ve) 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。. これらのLEDインジケータには、正しい固定具が付属していますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。 長さ(mm)34.4 定格電圧(V)24dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)6 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)65 強度65mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)3 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする