内容量1個
発光色赤
定格電圧(V)6dc
仕様RS Pro mm LEDインジケータ、スナップイン式. RS Proがお届けする、高品質のLEDインジケータ製品です。拡散エポキシレンズを備え、ベゼルは黒いプラスチック製です。主な特長は、500 mmのフライングリード終端と、便利なスナップイン式固定機能で、すばやく簡単に取り付けられます。LEDインジケータは高レベルの明るい光を照射するだけでなく、低消費電力が低く長寿命です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色 レッド、グリーン、イエロー リード長 500 mm スナップイン固定 各種電圧定格. スナップイン固定とは?. これらのインジケータの重要なセールスポイントは、スナップイン機能です。通常、LEDインジケータは、表面又は取り付け穴に固定する必要があります。これらの特定のモデルには、「スナップイン」技術が採用されています。追加の金具を必要とせず、取り付け穴にすばやく固定できます。穴に押し込むと、側面周囲にあるプラスチック製の留め金が「パチン」とは?り、インジケータを完全に固定します。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
注文コード48503499
品番205-684