画像準備中

予防衣長袖 KZN931-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48503929 品番 KZN931-10-S
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

抗菌・抗ウイルス加工と長めの丈で感染を予防

材質クレンゼポプリン(ポリエステル65%・綿35%) ホワイト サイズS 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)102 裄丈(cm)81 身幅(cm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする