KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
予防衣長袖 KZN931-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48503947
品番
KZN931-10-L
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
抗菌・抗ウイルス加工と長めの丈で感染を予防
材質
クレンゼポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
110
裄丈(cm)
88
身幅(cm)
63