RS PRO PC電源ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48508663 品番666-5063
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様コネクタ A:Male 4-Pin Molex●コネクタ B:メス4ピンMolex x 4●長さ:2m●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:4ピンMolex●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:4ピンMolex●ケーブルタイプ:コネクタケーブルアセンブリ●1 → 4 HDD Y電源ケーブル. 1つのHDD電源コネクタを4つのアングルHDDコネクタに拡張 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAMale 4-Pin Molex コネクタBメス4ピンMolex x 4 ケーブルタイプコネクタケーブルアセンブリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする