曜日別特売
872-2736 RS PRO Pt100 センサ RS PRO 48509038

RS PRO Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-100℃ 、 最大検出温度:+450℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:4 、 精度:クラスB 、 DIN Bヘッド付きPRT. DIN Bヘッド付きのPt100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 ステンレススチール製プラグ センサの温度範囲 -100 → +450 oC IEC751に適合注文コード48509038品番872-2736
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,250
販売価格(税別)
17,500
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-100℃ 、 最大検出温度:+450℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:4 、 精度:クラスB 、 DIN Bヘッド付きPRT. DIN Bヘッド付きのPt100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 ステンレススチール製プラグ センサの温度範囲 -100 → +450 oC IEC751に適合RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする