レディススクラブ(前開き) 972-52

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48509608 品番 972-52-S
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

着心地が良く、脇配色の着やせシルエットが美しいスタイリッシュデザイン
フルスペックの機能性が特長のレディススクラブ

仕様比翼ファスナー仕様、特許第6196365号、登録意匠番号第1575386号 グリーンティー×ネイビー サイズS 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36 袖丈(cm)20 着丈(cm)66 素材ストレッチセンサー ポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット付、両腰ポケット二重仕様、右腰ポケットにループ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする