RS PRO RCAプラグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48510465 品番122-2374
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,278
販売価格(税別)
2,980
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:金●色:赤●コンタクト材質:真鍮●ハウジング材質:真鍮●定格電流:5A●定格電圧:50 V●Professional phono connectors. RCA professional connectors with anodised aluminium finish in different colours for ease of identification. Connections for soldering onto wires. Fitted with cable support and contact insulation.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする