RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO RFIフィルタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 シリーズ:RES5F 、 静電容量:3.3 nF, 100 nF 、 インダクタンス:2.2 mH 、 リーク電流:0.5 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:1MΩ 、 UL認定部品、CSA認定、TUV. RES5Fシリーズ. 5種類の定格電流に対応 UL1283及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
注文コード
48510535
品番
386-4245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,480
販売価格(税別)
¥
6,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 シリーズ:RES5F 、 静電容量:3.3 nF, 100 nF 、 インダクタンス:2.2 mH 、 リーク電流:0.5 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:1MΩ 、 UL認定部品、CSA認定、TUV. RES5Fシリーズ. 5種類の定格電流に対応 UL1283及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
RoHS指令(10物質対応)
対応