RS PRO RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:420 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 シリーズ:KFM 、 動作周波数:400Hz 、 長さ:52mm 、 奥行き:90mm 、 高さ:40mm 、 インダクタンス:0.2 x 4 mH 、 リーク電流:0.5 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 KFM Series. Three-phase RFI filters which provide protection against both common and differential mode interference Designed for industrial power applications, these filters can be used in Star-configured circuits or Delta-configuration Ideal for microprocessor controlled machine system applications Connections 0.25in Faston 注文コード48510544 品番240-270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:420 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 シリーズ:KFM 、 動作周波数:400Hz 、 長さ:52mm 、 奥行き:90mm 、 高さ:40mm 、 インダクタンス:0.2 x 4 mH 、 リーク電流:0.5 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 KFM Series. Three-phase RFI filters which provide protection against both common and differential mode interference Designed for industrial power applications, these filters can be used in Star-configured circuits or Delta-configuration Ideal for microprocessor controlled machine system applications Connections 0.25in Faston RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする