RS PRO RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:16A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:91mm 、 奥行き:52mm 、 高さ:45mm 、 寸法:91 x 52 x 45mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:220kΩ 、 VDE、FIMKO. 認定は6Aタイプと10Aタイプのみに適用されます。. 高性能. 差動モードとコモンモードのどちらでも高い減衰性能を実現するRFフィルタ 低周波数性能の強化により、産業用周波数コンバータ、モータドライブ、スイッチモード電源用途に最適 X2クラス及びYクラスの安全用抑制コンデンサと高インダクタンスのトロイダルチョークを組み合わせた構造。 この組み合わせにより、特に、干渉の頻度と強度が高い用途で高い性能を実現 電気接続には、はんだ付け用の250 (1/4インチ)サイズの端子又はプッシュオンレセプタクルを使用。コネクタ - 端子/テストリードのセクションを参照 注文コード48510553 品番240-731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:16A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:91mm 、 奥行き:52mm 、 高さ:45mm 、 寸法:91 x 52 x 45mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:220kΩ 、 VDE、FIMKO. 認定は6Aタイプと10Aタイプのみに適用されます。. 高性能. 差動モードとコモンモードのどちらでも高い減衰性能を実現するRFフィルタ 低周波数性能の強化により、産業用周波数コンバータ、モータドライブ、スイッチモード電源用途に最適 X2クラス及びYクラスの安全用抑制コンデンサと高インダクタンスのトロイダルチョークを組み合わせた構造。 この組み合わせにより、特に、干渉の頻度と強度が高い用途で高い性能を実現 電気接続には、はんだ付け用の250 (1/4インチ)サイズの端子又はプッシュオンレセプタクルを使用。コネクタ - 端子/テストリードのセクションを参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする