RS PRO RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:1A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 ステージ数:Two Stage 、 動作周波数:400Hz 、 長さ:46mm 、 奥行き:76mm 、 高さ:28mm 、 インダクタンス:10 x 2 mH 、 リーク電流:0.2 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 CSA認定、VDE、SEMKO、MKO、UL認定。. GFHFシリーズ. アースラインチョークを組み込んだ汎用の2段RFIチョークです。 これらのフィルタは、3本のメインラインすべてに発生する可能性のある不要な干渉を大幅に減衰させるように特別に設計されています。 非常に強い干渉が発生する電気的に苛酷な環境で使用される可能性がある高感度の電子機器に最適です。 設計には、コンデンサの放電抵抗が考慮されています。 電気接続には、はんだ付け用の250サイズ(1/4インチ)の端子又はプッシュオンレセプタクルを使用します。 コネクタ - 端子の項を参照してください。 注文コード48510587 品番239-876
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:1A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 ステージ数:Two Stage 、 動作周波数:400Hz 、 長さ:46mm 、 奥行き:76mm 、 高さ:28mm 、 インダクタンス:10 x 2 mH 、 リーク電流:0.2 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 CSA認定、VDE、SEMKO、MKO、UL認定。. GFHFシリーズ. アースラインチョークを組み込んだ汎用の2段RFIチョークです。 これらのフィルタは、3本のメインラインすべてに発生する可能性のある不要な干渉を大幅に減衰させるように特別に設計されています。 非常に強い干渉が発生する電気的に苛酷な環境で使用される可能性がある高感度の電子機器に最適です。 設計には、コンデンサの放電抵抗が考慮されています。 電気接続には、はんだ付け用の250サイズ(1/4インチ)の端子又はプッシュオンレセプタクルを使用します。 コネクタ - 端子の項を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする