RS PRO RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:3A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 ステージ数:Two Stage 、 動作周波数:400Hz 、 長さ:46mm 、 奥行き:76mm 、 静電容量:0.1 x 2 μF, 2200 x 2 pF 、 インダクタンス:2 x 2 mH 、 リーク電流:0.2 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:1MΩ 、 CSA認定、VDE、SEMKO、UL認定. DFHFシリーズ. コモンモードと差動モードのどちらでも非常に高い減衰性能を実現する2段RFIフィルタです。 高感度の電子機器や非常に強い干渉が頻繁に発生する用途向けに特別に設計されています。 設計には、コンデンサの放電抵抗が考慮されています。 電気接続には、はんだ付け用の250サイズ(1/4インチ)の端子又はプッシュオンレセプタクルを使用します。 コネクタ - 端子の項を参照してください。 注文コード48510614 品番239-848
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:3A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 ステージ数:Two Stage 、 動作周波数:400Hz 、 長さ:46mm 、 奥行き:76mm 、 静電容量:0.1 x 2 μF, 2200 x 2 pF 、 インダクタンス:2 x 2 mH 、 リーク電流:0.2 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:1MΩ 、 CSA認定、VDE、SEMKO、UL認定. DFHFシリーズ. コモンモードと差動モードのどちらでも非常に高い減衰性能を実現する2段RFIフィルタです。 高感度の電子機器や非常に強い干渉が頻繁に発生する用途向けに特別に設計されています。 設計には、コンデンサの放電抵抗が考慮されています。 電気接続には、はんだ付け用の250サイズ(1/4インチ)の端子又はプッシュオンレセプタクルを使用します。 コネクタ - 端子の項を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする