RS PRO RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:3A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 ステージ数:Single Stage 、 動作周波数:400Hz 、 長さ:46mm 、 奥行き:75mm 、 高さ:19mm 、 インダクタンス:2 x 2 mH 、 リーク電流:0.2 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 SEMKO、DEMKO、NEMKO、UL、CSA. EFNFシリーズ. 600kHzから100MHzの周波数範囲で差動モードとコモンモードのどちらでも良好な減衰特性を持つRFIフィルタ 耐久性のある密閉構造 マイクロプロセッサ制御式の産業機械システムやその他の高感度電子機器用に最適 接続には、はんだ付け用の6.35mm (1/4インチ)端子又はプッシュオンレセプタクルを使用(コネクタ/端子のセクションを参照) 注文コード48510623 品番210-459
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:3A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 ステージ数:Single Stage 、 動作周波数:400Hz 、 長さ:46mm 、 奥行き:75mm 、 高さ:19mm 、 インダクタンス:2 x 2 mH 、 リーク電流:0.2 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 SEMKO、DEMKO、NEMKO、UL、CSA. EFNFシリーズ. 600kHzから100MHzの周波数範囲で差動モードとコモンモードのどちらでも良好な減衰特性を持つRFIフィルタ 耐久性のある密閉構造 マイクロプロセッサ制御式の産業機械システムやその他の高感度電子機器用に最適 接続には、はんだ付け用の6.35mm (1/4インチ)端子又はプッシュオンレセプタクルを使用(コネクタ/端子のセクションを参照) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする