内容量1個
仕様最大定格電流:3A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 ステージ数:Two Stage 、 動作周波数:400Hz 、 長さ:46mm 、 奥行き:76mm 、 高さ:28mm 、 インダクタンス:2 x 2 mH 、 リーク電流:0.2 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 CSA認定、VDE、SEMKO、MKO、UL認定。. GFHFシリーズ. アースラインチョークを組み込んだ汎用の2段RFIチョークです。 これらのフィルタは、3本のメインラインすべてに発生する可能性のある不要な干渉を大幅に減衰させるように特別に設計されています。 非常に強い干渉が発生する電気的に苛酷な環境で使用される可能性がある高感度の電子機器に最適です。 設計には、コンデンサの放電抵抗が考慮されています。 電気接続には、はんだ付け用の250サイズ(1/4インチ)の端子又はプッシュオンレセプタクルを使用します。 コネクタ - 端子の項を参照してください。
注文コード48510639
品番239-882