内容量1個
仕様最大定格電流:3A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 終端スタイル:ピン 、 シリーズ:FPNP 、 動作周波数:400Hz 、 長さ:25mm 、 奥行き:25mm 、 高さ:25mm 、 インダクタンス:2 x 2 mH 、 リーク電流:0.2 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 CSA認定、UL認定. FPNPシリーズ. 省スペースの本線用ミニチュアRFIフィルタ デジタル論理回路を保護 高インダクタンスの電流補償チョークとクラスX2、Yのコンデンサを使用することで高い減衰性能を実現
注文コード48510657
品番239-933