内容量1個
仕様最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 シリーズ:DFHF 、 動作周波数:400Hz 、 長さ:46mm 、 奥行き:76mm 、 高さ:28mm 、 インダクタンス:0.8 x 2 mH 、 リーク電流:0.2 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:1MΩ 、 CSA認定、VDE、SEMKO、UL認定. DFHFシリーズ. コモンモードと差動モードのどちらでも非常に高い減衰性能を実現する2段RFIフィルタです。 高感度の電子機器や非常に強い干渉が頻繁に発生する用途向けに特別に設計されています。 設計には、コンデンサの放電抵抗が考慮されています。 電気接続には、はんだ付け用の250サイズ(1/4インチ)の端子又はプッシュオンレセプタクルを使用します。 コネクタ - 端子の項を参照してください。
注文コード48510675
品番239-854