内容量1個
仕様最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:タブ 、 ステージ数:Two Stage 、 動作周波数:400Hz 、 長さ:90mm 、 奥行き:52mm 、 高さ:40mm 、 インダクタンス:0.03 x 2 mH, 7 x 2 mH 、 リーク電流:2.1 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:470kΩ 、 VDE、FIMKO. 認定は6Aタイプと10Aタイプのみに適用されます。. 高性能. 差動モードとコモンモードのどちらでも高い減衰性能を実現するRFフィルタ 低周波数性能の強化により、産業用周波数コンバータ、モータドライブ、スイッチモード電源用途に最適 X2クラス及びYクラスの安全用抑制コンデンサと高インダクタンスのトロイダルチョークを組み合わせた構造。 この組み合わせにより、特に、干渉の頻度と強度が高い用途で高い性能を実現 電気接続には、はんだ付け用の250 (1/4インチ)サイズの端子又はプッシュオンレセプタクルを使用。コネクタ - 端子/テストリードのセクションを参照
注文コード48510693
品番240-719