RS PRO RFIフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大定格電流:5A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:ファストン 、 相数:1 、 ステージ数:Single Stage 、 動作周波数:50/60Hz 、 長さ:87.3mm 、 奥行き:51.8mm 、 高さ:32mm 、 インダクタンス:5 mH 、 リーク電流:0.5 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:1MΩ 、 UL認定部品、CSA認定、TUV. RES5Fシリーズ. 5種類の定格電流に対応 UL1283及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子 注文コード48510718 品番386-4239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,007
販売価格(税別)
6,370
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:5A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:ファストン 、 相数:1 、 ステージ数:Single Stage 、 動作周波数:50/60Hz 、 長さ:87.3mm 、 奥行き:51.8mm 、 高さ:32mm 、 インダクタンス:5 mH 、 リーク電流:0.5 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:1MΩ 、 UL認定部品、CSA認定、TUV. RES5Fシリーズ. 5種類の定格電流に対応 UL1283及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする