内容量1個
仕様最大定格電流:8A 、 最大定格電圧:250 V ac/dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 終端スタイル:ファストン 、 相数:1 、 ステージ数:Single Stage 、 動作周波数:50/60Hz 、 長さ:83.7mm 、 奥行き:51.8mm 、 高さ:32mm 、 インダクタンス:3 mH 、 リーク電流:0.5 mA 、 動作温度 Max:+85℃ 、 抵抗:1MΩ 、 UL認定部品、CSA認定、TUV. RES5Fシリーズ. 5種類の定格電流に対応 UL1283及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子
注文コード48510727
品番386-4065