内容量1個
仕様タイプ:アダプタ●インタフェースタイプ:RJ11ソケット/ 9ピンDプラグ●長さ:45mm●幅:28mm●深さ:18mm●標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11及びRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11又はRJ45ソケットモジュールが付属しています。必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
注文コード48510867
品番625-6192