内容量1個
仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat3●シールドタイプ:UTP●配線構成:ロールオーバー●長さ:22.02mm●幅:16mm●深さ:37.3mm●RJ11 / RJ45カプラストレートスルー及びクロス. RS ProのこのRJ45 / RJ11カプラにより、2つのRJ11接続又は2つのRJ45接続のインラインカップリングが可能になります。たとえば、パッチケーブルを延長する場合などに適しています。RJ45インラインカプラには、ストレートスルー(ピン1-1、2-2など)とクロスオーバー(ピン1-8、2-7など)のタイプがあります。どのモデルも信頼性が高く、優れた品質を誇っています。. 特長と利点. ベージュ. RJ11 (6極)及びRJ45 (8極). 耐久性の高い設計
注文コード48510919
品番186-3054