内容量1個
仕様ポール形式:2●シリーズ:TeePlug●オス・メス:オス●極数:1●プラグ/ソケット:プラグ●色:黒●タイプ:T字形プラグ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●定格電流:10A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP68●ケーブルサイズ:5.8 → 6.9 mm●端子方法:スクリュー●RS Pro TeePlug TH381防水丸型マイクロコネクタ. RS ProのTeePlug TH381防水丸型マイクロプラグ / ソケットコネクタは、直径14 mmと小型で、過酷な環境や水中での照明用途向けに設計されています。TH381防水丸型照明コネクタは、IP68 / IP69Kに準拠したテストと認定を受けています。これらの保護等級は、電気接続を恒久的な浸漬、高圧水流、及び埃や土の侵入から保護します。TH381防水照明マイクロコネクタは、プッシュプル方式のカップリング接続機構を備え、すばやく簡単にかん合できます。完全にかん合するとロッキングラッチがカチッと鳴り、意図しない分離を防止します。25 kgの引っ張りにも耐えます(EN61535の仕様は8 kg)。 クイックリリースバージョン(THB.381.xxA)は、ラッチを押し下げることで分離できます。ロッキングバージョン(THB.381.xxB)には安全機能が追加されており、マイナスドライバを使用しないと分離できません。これらの防水丸型マイクロプラグ及びソケットコネクタは、ケーブル又はパネル取り付けの2種類の取り付け方式とケーブル径に応じた2種類のサイズが用意されています。. 特長と利点. 直径14 mmのミニチュアデザイン IP68等級の防塵・防水性能(IP68 30 m/1時間) IP69K等級の高圧水保護性能(最大100 Br、16 L/min) すばやく簡単にかん合できるプッシュプルカップリング機構 最大25 kgの強力な保持力 簡単に分離できるクイックリリースバージョン 安全性を強化したロッキングバージョン. 製品用途の情報. TeePlug TH381防水丸型マイクロコネクタは、高IP等級かつコンパクトで、屋外照明用途向けに設計されています。主な用途には、建築照明、街灯、水中照明、道路標識及び広告看板の照明、内外装のクラス2電気装置の接続などです。
注文コード48511183
品番136-9895