RS PRO TeePlugシリーズ 照明用コネクタ 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポール形式:2●シリーズ:TeePlug●オス・メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:T字形ソケット●取り付けタイプ:ケーブルマウント●定格電流:10A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP68●ケーブルサイズ:5.8 → 6.9 mm●コンタクトめっき:銀●RS Pro TeePlug TH381防水丸型マイクロコネクタ. RS ProのTeePlug TH381防水丸型マイクロプラグ / ソケットコネクタは、直径14 mmと小型で、過酷な環境や水中での照明用途向けに設計されています。TH381防水丸型照明コネクタは、IP68 / IP69Kに準拠したテストと認定を受けています。これらの保護等級は、電気接続を恒久的な浸漬、高圧水流、及び埃や土の侵入から保護します。TH381防水照明マイクロコネクタは、プッシュプル方式のカップリング接続機構を備え、すばやく簡単にかん合できます。完全にかん合するとロッキングラッチがカチッと鳴り、意図しない分離を防止します。25 kgの引っ張りにも耐えます(EN61535の仕様は8 kg)。 クイックリリースバージョン(THB.381.xxA)は、ラッチを押し下げることで分離できます。ロッキングバージョン(THB.381.xxB)には安全機能が追加されており、マイナスドライバを使用しないと分離できません。これらの防水丸型マイクロプラグ及びソケットコネクタは、ケーブル又はパネル取り付けの2種類の取り付け方式とケーブル径に応じた2種類のサイズが用意されています。. 特長と利点. 直径14 mmのミニチュアデザイン IP68等級の防塵・防水性能(IP68 30 m/1時間) IP69K等級の高圧水保護性能(最大100 Br、16 L/min) すばやく簡単にかん合できるプッシュプルカップリング機構 最大25 kgの強力な保持力 簡単に分離できるクイックリリースバージョン 安全性を強化したロッキングバージョン. 製品用途の情報. TeePlug TH381防水丸型マイクロコネクタは、高IP等級かつコンパクトで、屋外照明用途向けに設計されています。主な用途には、建築照明、街灯、水中照明、道路標識及び広告看板の照明、内外装のクラス2電気装置の接続などです。 注文コード48511208 品番136-9897
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,344
販売価格(税別)
3,040
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポール形式:2●シリーズ:TeePlug●オス・メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:黒●タイプ:T字形ソケット●取り付けタイプ:ケーブルマウント●定格電流:10A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP68●ケーブルサイズ:5.8 → 6.9 mm●コンタクトめっき:銀●RS Pro TeePlug TH381防水丸型マイクロコネクタ. RS ProのTeePlug TH381防水丸型マイクロプラグ / ソケットコネクタは、直径14 mmと小型で、過酷な環境や水中での照明用途向けに設計されています。TH381防水丸型照明コネクタは、IP68 / IP69Kに準拠したテストと認定を受けています。これらの保護等級は、電気接続を恒久的な浸漬、高圧水流、及び埃や土の侵入から保護します。TH381防水照明マイクロコネクタは、プッシュプル方式のカップリング接続機構を備え、すばやく簡単にかん合できます。完全にかん合するとロッキングラッチがカチッと鳴り、意図しない分離を防止します。25 kgの引っ張りにも耐えます(EN61535の仕様は8 kg)。 クイックリリースバージョン(THB.381.xxA)は、ラッチを押し下げることで分離できます。ロッキングバージョン(THB.381.xxB)には安全機能が追加されており、マイナスドライバを使用しないと分離できません。これらの防水丸型マイクロプラグ及びソケットコネクタは、ケーブル又はパネル取り付けの2種類の取り付け方式とケーブル径に応じた2種類のサイズが用意されています。. 特長と利点. 直径14 mmのミニチュアデザイン IP68等級の防塵・防水性能(IP68 30 m/1時間) IP69K等級の高圧水保護性能(最大100 Br、16 L/min) すばやく簡単にかん合できるプッシュプルカップリング機構 最大25 kgの強力な保持力 簡単に分離できるクイックリリースバージョン 安全性を強化したロッキングバージョン. 製品用途の情報. TeePlug TH381防水丸型マイクロコネクタは、高IP等級かつコンパクトで、屋外照明用途向けに設計されています。主な用途には、建築照明、街灯、水中照明、道路標識及び広告看板の照明、内外装のクラス2電気装置の接続などです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする