内容量1個
仕様長さ:0.8m●USBタイプ:USB 3.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:メスUSB A●シース色:白●基準適合:UL 2725●UL、CUL. USB 2.0ケーブルタイプA - Micro B. この汎用性の高いRS ProオスUSB A-オスMicro USB Bケーブルは、お客様を念頭に置いて設計されており、高品質素材で製造されています。このケーブルは、最大480 Mbpsのデータ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。 特長と利点 コネクタ オスUSBA-オスMicro USB B プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 シールド強化 高品質素材製 USB Type 2.0 USB AポートデバイスとMicro USBコネクタの接続に使用 代表的用途 USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器に接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。 よくある質問 USBケーブルが機能する仕組み USB (ユニバーサルシリアルバス)ケーブルは、さまざまなタイプのデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを個別に転送するために使用される4芯で構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 これはどのタイプのUSBケーブルですか? USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 - USBの最新かつ最速の規格です 。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 - このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 - 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。. What is a USB Type A Connector?. The USB connector type is determined by its shape. A Type A connector is the most common type with a flat and rectangular shape. The plug connector is found on one end of computer peripheral cables such as mice, keyboards and printers and is also built into memory sticks. The plug on the cable connects to a type A female port or receptacle on a host device such as a desktop computer, laptop, netbook or tablet. Type A connectors are supported in all USB versions, including 1.1, 2.0 and 3.0 as the shape is the same, for instance, a version 2.0 plug will mate with a version 1.1 and 3.0 receptacle or port. What is USB Version 3.0?. USB stands for Universal Serial Bus. The USB version relates to the technology that allows the data to be transferred along a cable from one device to another. USB 3.0 allows for a transfer speed of 5 Gbps or 5120 Mbit/s and is also referred to as SuperSpeed USB. A USB 3.0 cable can be plugged into a USB 2.0 port (as long as the connector is compatible) but the data transfer speed will limited to the USB 2.0 standard. Features and Benefits. Used for extending an existing USB-A cable Compatible with every USB version Reliable SuperSpeed connection Moulded connector Plug and Play - no additional software required Meets standard USB 3.0 (transfer rate up to 5120 Mbit/s). Applications. This USB cable is used for extending an existing USB A cable so your peripheral USB device can be connected to a host PC port. Typical applications include connecting a mouse or keyboard to a host desktop PC, tablet or laptop. Type A ports are also found on Smart TV ’s, DVD players and games consoles. How does a USB Extension Cable Work?. A USB cable allows digital data to be transferred from a peripheral device to a host PC. The male end of the USB extension cable is inserted into the host PC and the female end is connected to the USB device cable you need extending. Once connected the data is transferred automatically without the need for any additional interfaces or software. This is referred to as Plug and Play
注文コード48511829
品番121-3252