画像準備中

RS PRO USB延長ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1.8 仕様長さ:1.8m、USBタイプ:USB 3.0、コネクタ A:オスUSB A、コネクタ B:メスUSB A、シース色:白、基準適合:UL 2725、UL、CUL. USB 2.0ケーブルタイプA - Micro B. この汎用性の高いRS ProオスUSB A-オスMicro USB Bケーブルは、お客様を念頭に置いて設計されており、高品質素材で製造されています。このケーブルは、最大480 Mbpsのデータ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。 特長と利点 コネクタ オスUSBA-オスMicro USB B プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 シールド強化 高品質素材製 USB Type 2.0 USB AポートデバイスとMicro USBコネクタの接続に使用 代表的用途 USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器に接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。 よくある質問 USBケーブルが機能する仕組み USB (ユニバーサルシリアルバス)ケーブルは、さまざまなタイプのデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを個別に転送するために使用される4芯で構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 これはどのタイプのUSBケーブルですか? USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 - USBの最新かつ最速の規格です 。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 - このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 - 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 注文コード48511847 品番121-3253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)1.8 USBタイプUSB 3.0 コネクタAオスUSB A コネクタBメスUSB A シース色 規格UL 2725 仕様長さ:1.8m、USBタイプ:USB 3.0、コネクタ A:オスUSB A、コネクタ B:メスUSB A、シース色:白、基準適合:UL 2725、UL、CUL. USB 2.0ケーブルタイプA - Micro B. この汎用性の高いRS ProオスUSB A-オスMicro USB Bケーブルは、お客様を念頭に置いて設計されており、高品質素材で製造されています。このケーブルは、最大480 Mbpsのデータ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。 特長と利点 コネクタ オスUSBA-オスMicro USB B プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 シールド強化 高品質素材製 USB Type 2.0 USB AポートデバイスとMicro USBコネクタの接続に使用 代表的用途 USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器に接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。 よくある質問 USBケーブルが機能する仕組み USB (ユニバーサルシリアルバス)ケーブルは、さまざまなタイプのデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを個別に転送するために使用される4芯で構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 これはどのタイプのUSBケーブルですか? USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 - USBの最新かつ最速の規格です 。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 - このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 - 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする