RS PRO USB延長ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48511856 品番 111-6748
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
USBタイプUSB 2.0 コネクタAメスUSB A コネクタBオスUSB A シース色 長さ(mm)200 IP等級IP67 仕様長さ:200mm●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:メスUSB A●コネクタ B:オスUSB A●シース色:黒●IP レーティング:IP67●RS Pro防水USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリ製品です。 これらのIP67アセンブリは、標準USB-Aコネクタ付きの耐候性ケーブルから製造されています。 ケーブル長とコネクタ構成の各種組み合わせが用意されており、幅広い接続ソリューションに対応しています。. 特長と利点. 耐候性ケーブル. IP67定格. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 自動化. 軍事. 屋外のLED照明 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする