RS PRO USB延長ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48511874 品番 122-3031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
USBタイプUSB 2.0 コネクタAオスUSB A コネクタBメスUSB A シース色 長さ(mm)225.5 IP等級IP67、IP68 仕様長さ:225.5mm●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:メスUSB A●シース色:黒●IP レーティング:IP67、IP68●RS Pro防水金属製USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリシリーズです。IP68ケーブルアセンブリは、黒色の24 AWGケーブルと頑丈な金属USB-Aパネル又はケーブル取り付けコネクタで構成されています。コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。シリコンパッドとOリングにより密閉性を高めています。さまざまな構成と長さのタイプを用意. 特長と利点. IP68等級. 堅牢なケーブル. 高耐久設計. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 軍事. 自動化. 屋外用ディスプレイ. これらのIP68ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする