内容量1個仕様一次定格電圧:240V●二次定格電圧:0 → 240V●定格電力:1.92kVA●取付タイプ:表面実装●ノブの回転:時計回り●位相数:1●出力数:1●終端タイプ:ワイヤ終端処理●重さ:7.8kg●寸法:165 x 165 x 140mm●二次電流:8A●奥行き:140mm●直径:165mm●長さ:165mm●最小動作周波数:50Hz●密閉型可変変圧器. 業務用の単相密閉型可変変圧器製品です。 変圧器は、主電源を絶縁するものではありませんが、主電源電圧で動作します。 これらのすべての変圧器はケースなしです。エンクロージャ又は保護環境に収める必要があります。. 制御パネル、エンクロージャ、又はプロセス制御装置に埋め込み可能な、オープン型の堅牢な樹脂成形可変トランス製品 さまざまな定格電流の単相又は3相バージョンを用意 連続可変AC出力電圧、過電圧タップ付き ヘビーデューティ構造 高効率の優れた調整機能 波形歪曲なし 銀めっきが施された整流子 高負荷容量 滑らかなリニア出力 ほぼ不要なメンテナンス 故障なしの長寿命注文コード48512005品番890-2840