215 アナリスター マゴチ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512627 215 アナリスター マゴチ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512627

アナリスター マゴチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別215 注文コード48512627 品番215
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

食い込みと操作性の最適バランスにこだわったマゴチ専用ロッド

付属品ナイロン製ロッドベルト 種別215 全長(m)2.15 自重(g)100 元径(mm)9.9 継数(本)2 仕舞(cm)112 錘負荷(号)10-20 先径(mm)1.2(1.1) カーボン含有率(%)80
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする