共通

M-190 アナリスタービシアジ DAIWA(ダイワ) 48512706 M-190 アナリスタービシアジ DAIWA(ダイワ) 48512706

アナリスタービシアジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別M-190 注文コード48512706 品番M-190
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量・感度重視設計のビシアジ釣り専用ロッド

付属品ナイロン製ロッドベルト 種別M-190 全長(m)1.90 適合クランプSS 自重(g)160 元径(mm)12.9 継数(本)2 仕舞(cm)130 錘負荷(号)80-150 先径(mm)1.3(1.2) カーボン含有率(%)53
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする