共通
DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
アナリスタービシアジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
MH-170
注文コード
48512715
品番
MH-170
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・感度重視設計のビシアジ釣り専用ロッド
付属品
ナイロン製ロッドベルト
種別
MH-170
全長(m)
1.70
適合クランプ
SS
自重(g)
160
元径(mm)
12.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
110
錘負荷(号)
100-150
先径(mm)
1.3(1.2)
カーボン含有率(%)
64
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800