アナリスター 湾フグ 175

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48512846 品番-
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

目感度で微かなフグのアタリを表現する湾フグ専用ロッド

付属品ロッドベルト 全長(m)1.75 自重(g)91 元径(mm)10.9 継数(本)3 仕舞(cm)92 錘負荷(号)6-10 先径(mm)0.8(0.7) カーボン含有率(%)77
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
※本シリーズは穂先部が着脱できる変則3ピース仕様となっています。持ち運びの時は穂先を外さず元竿と束ねてください。
※ごく小さなアタリを出すため繊細な穂先を採用しています。取り扱いには十分注意してください。万が一折れてしまった場合でも穂先のみの交換で済むように設計されています。
※穂先の着脱の際、ガイドを持って着脱をするとガイド破損につながります。ガイドを持たず、必ずソリッド本体を持って着脱を行ってください。取りにくい時はすべりにくいゴム等をあてて着脱してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする