30-300 IL ミニボートX DAIWA(ダイワ) 48513038 30-300 IL ミニボートX DAIWA(ダイワ) 48513038 30-300 IL ミニボートX DAIWA(ダイワ) 48513038

IL ミニボートX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別30-300 注文コード48513038 品番30-300
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別など10種類から選べます 他の種類を見る

中小物釣りに幅広く対応する振出インターラインロッド。マイボート派も納得

付属品トップインワイヤー、トップカバー、竿袋 種別30-300 全長(m)3.00 自重(g)170 元径(mm)22.2 継数(本)3 仕舞(cm)107 錘負荷(号)20-40 先径(mm)2.7(2.3) カーボン含有率(%)63
注意
※結びコブ等を無理に通すと竿先破損の恐れがあります。先糸はご使用にならないで下さい。
※道糸・ウキ止め等はあらかじめ竿先をスムーズに通ることを確認した上でお使い下さい。
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする