DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
テンヤゲーム X
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
MH-240
注文コード
48513065
品番
MH-240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな操作性と感度を追及したテンヤゲーム専用ロッド
付属品
ロッドベルト
種別
MH-240
全長(m)
2.40
適合号数
PE:0.6-1
自重(g)
125
元径(mm)
11.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
124
先径(mm)
1.2
テンヤ負荷(号)
3-12
カーボン含有率(%)
93
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680