RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO アースモジュラ端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48513274
品番
872-4701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,347
販売価格(税別)
¥
5,770
バスケットに入れる
仕様
SSLシリーズ保護アース端子. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V0製
色
緑、黄
シリーズ
17158.2
端子種別
スクリュー
AWG
8→0
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+120
レベル数
ダブル