RS PRO アース端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズZSL 注文コード48513378 品番763-7426
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はシリーズ・極数・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様スプリング端子. 実績あるテンションスプリング接続システムを備えたスプリングフィードスルーDINレール端子製品シリーズで、最小の断面積0.2 mm2 → 16 mm2に対応しています。 このシステムはワイヤ終端フェルールの有無にかかわらず、ソリッドワイヤ及びストランドワイヤの安全かつすばやい接続を可能にします。 アース端子にはPEフットコンタクトがスナップオンされているため、ねじを使用しないにもかかわらず、端子の両側で機械的にも電気的にも確実な安全性を実現します。 緑、黄 シリーズZSL 端子種別スプリング AWG20→12 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+120 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする