仕様スプリング端子. 実績あるテンションスプリング接続システムを備えたスプリングフィードスルーDINレール端子製品シリーズで、最小の断面積0.2 mm2 → 16 mm2に対応しています。 このシステムはワイヤ終端フェルールの有無にかかわらず、ソリッドワイヤ及びストランドワイヤの安全かつすばやい接続を可能にします。 アース端子にはPEフットコンタクトがスナップオンされているため、ねじを使用しないにもかかわらず、端子の両側で機械的にも電気的にも確実な安全性を実現します。
色緑、黄
シリーズZSL
端子種別スプリング
AWG20→10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜+120
ケーブルCSA(mm2)4