共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
剛弓フカセ真鯛 2-53・Q
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48513440
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
大型真鯛の疾走を全身で受け止め、いなして獲る!フカセ真鯛用スペシャルロッド
仕様
ダイワオリジナルパイプシート、ICガード(♯3~♯4)、高耐久撥水スーパーコート(♯1~♯4)、IMガイド(♯1~♯4)、合わせマーク
全長(m)
5.3
適合号数
道糸ナイロン:2-5
自重(g)
235
元径(mm)
24.0
継数(本)
5
仕舞(cm)
117
錘負荷(号)
2-6
先径(mm)
1.2
カーボン含有率(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800