RS PRO アース端子台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 極数2 注文コード48513457 品番815-773
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はシリーズ・極数・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
極数2 仕様UL、CSA. アース端子. 緑 / 黄のカラーコードを付けた接地 / アースワイヤ用端子台。 長さ(mm)56 幅(mm)8 緑、黄 高さ(mm)47 端子種別埋め込みネジ AWG22→11 材質(ハウジング)ナイロン 端子台【アース】トップハット RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+105 ケーブルCSA(mm2)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする