共通

インプレッサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別1.25-53・Y 注文コード48513458 品番1.25-53・Y
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は種別など12種類から選べます 他の種類を見る

キャスト時のブレやネジレを防ぐ「X45」搭載
しなやかなメガトップが食い込みをサポート
パワーと粘りを兼ね備えたHVFブランクス仕様
FUJI製軽量カーボン強化樹脂フレームIMガイドを採用し、軽快な操作性を実現

種別1.25-53・Y 元径(mm)20.8 継数(本)5 仕舞(cm)116 錘負荷(号)1-4 先径(mm)0.7 標準全長(m)5.30 標準自重(g)186 適合ハリス(号)1.2-3 カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする