RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO アース端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
極数
2
注文コード
48513493
品番
501-815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,918
販売価格(税別)
¥
5,380
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・極数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
仕様
遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け
長さ(mm)
32
幅(mm)
7
色
緑、黄
高さ(mm)
34
端子種別
埋め込みネジ
材質(ハウジング)
ナイロン
ケーブル
0.2→4mm
2
、【CSA】4mm
2
RoHS指令(10物質対応)
対応