内容量1個
仕様アクセサリタイプ:ヌルモデムアダプタ●併用可能製品:25極D-Subコネクタ●シリーズ:MNGC●この25極フルハンドシェーク及び4ライン製品は、一番上の画像に示すようにすべて25極ボディを使用しています。 9極は一番下の画像に示しています。. スリムラインヌルモデムアダプタ. スリムラインヌルモデムアダプタは、小型のパッケージでユーザーのケーブル構成要件を満たすように設計されています。. 特長と利点 ・動作電圧 300 V、耐久性 挿抜回数500回
注文コード48513667
品番243-0380